Quality Brand Schnell-Direkt-TeilapPARAT, Größe 1, Ø-125 mm

Artikel aktuell nicht lieferbar

1.503,66 €

Netto 1.263,58 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A mm 100
B mm 254
C mm 167,5
E mm 14
F mm 130
Größe 1
L 215 Millimeter
h mm 186
Ø 27 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schnell-Direkt-Teilapparate

Ausführung: Der Körper ist aus stabilisiertem Gusseisen. Die Teilscheibe ist gehärtet und geschliffen. Die Einteilungstoleranz beträgt 2 Minuten. Die Schlagtoleranz des Kegelsitzes beträgt 0,02 mm, bei Lieferung mit Drehfutter liegt der Toleranzbereich je nach Futter bei 0,02 und 0,06 mm. Anwendung: Für direktes Teilen mit einer gehärteten und geschliffenen Rastenscheibe, 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12-, 24-er Teilung, horizontal und vertikal einsetzbar. Eine Einhand-Schnellschaltung ermöglicht eine rationelle Herstellung von Serienteilen. Teilvorgang: Mittels eines kräftigen Hebels wird entriegelt, weitergeschaltet und verriegelt. Für schwere Schnittbeanspruchung ist eine Zusatzklemmung vorhanden. Die Teilungen sind von außen durch Versetzen eines Anschlages einstellbar.

Normalzubehör: 1 Stück Direkt-Rastenscheibe, komplett mit Futter.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben