Schnell-Direkt-TeilapPARAT, Größe 3, Ø-200 mm

Artikelnummer: Z00424366
EAN: 5907412074450
Schnell-Direkt-TeilapPARAT, Größe 3, Ø-200 mm
Inkl. Steuern: 2.101,74 € VE 1 Stück Netto 1.766,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnell-Direkt-Teilapparate

Ausführung: Der Körper ist aus stabilisiertem Gusseisen. Die Teilscheibe ist gehärtet und geschliffen. Die Einteilungstoleranz beträgt 2 Minuten. Die Schlagtoleranz des Kegelsitzes beträgt 0,02 mm, bei Lieferung mit Drehfutter liegt der Toleranzbereich je nach Futter bei 0,02 und 0,06 mm. Anwendung: Für direktes Teilen mit einer gehärteten und geschliffenen Rastenscheibe, 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12-, 24-er Teilung, horizontal und vertikal einsetzbar. Eine Einhand-Schnellschaltung ermöglicht eine rationelle Herstellung von Serienteilen. Teilvorgang: Mittels eines kräftigen Hebels wird entriegelt, weitergeschaltet und verriegelt. Für schwere Schnittbeanspruchung ist eine Zusatzklemmung vorhanden. Die Teilungen sind von außen durch Versetzen eines Anschlages einstellbar.

Normalzubehör: 1 Stück Direkt-Rastenscheibe, komplett mit Futter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 4
Ø (mm) 55
C mm 265,0
E mm 18
A mm 160
B mm 382
h mm 228
L mm 300
F mm 160
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen