Schnelllauf-Frässpindel, modular, Spannbereich 1 - 16 mm, 8,00 kW

Artikelnummer: Z00424127
HENNINGER
Schnelllauf-Frässpindel, modular, Spannbereich 1 - 16 mm, 8,00 kW
Inkl. Steuern: 5.515,00 € VE 1 Stück Netto 4.634,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnelllauf-Frässpindeln

Anwendung: - Schnelllauf-Frässpindeln bieten Lösungen, wenn hohe Drehzahlen für eine wirtschaftliche Fertigung gebraucht werden - Winkelfräsköpfe ersparen weitere Werkstückspannungen - Alle Modelle sind von Hand einsetzbar - Die Modularschäfte sind auswechselbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich-D mm 1 - 16
Leistung (kW) 8,00
Modell SL 2
Spannzangen 430E/ER25
Übersetzung 1 : 5,8
Drehzahlen 100 % ED (min-1) 12000
Drehmoment (Nm) 3,80
Drehzahlen 20% ED (min-1) 20000
Drehzahlen 80 % ED (min-1) 15000
Antrieb modular
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen