Schrumpfverlängerung, Ø-20 - 10 mm, l1 = 150mm

Artikelnummer: Z00436532
EAN: 4250122678243
Schrumpfverlängerung, Ø-20 - 10 mm, l1 = 150mm
Inkl. Steuern: 67,14 € VE 1 Stück Netto 56,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schrumpfverlängerung

Ausführung: - Werkstoff 1800 N/mm² - Härte 52 + 2 HRC - Außenkontur nach DIN 69882-B gefertigt - Für Induktiv-, Heißluft- und Kontakt-Schrumpfgeräte geeignet - Spannmöglichkeit für Stahl- und Hartmetallschäfte mit Toleranz h6 nach DIN 1835 und 6535 - Durch modulare Bauweise - Schrumpffutter mit Schrumpfverlängerungen - werden größte Bearbeitungstiefen zugängig - Höchste Haltekräfte und Steifigkeit für schwere Zerspanung - Vibrationsarm, dadurch Erhöhung der Werkzeugstandzeit bis zu 400 % - Verschleißfreies Spannen - Einfache Handhabung - Wartungsfrei - Hohe Standardwuchtgüte: Über 25000 minH-1 wird empfohlen, das Futter mit dem Werkzeug direkt auf der Maschine zu wuchten - Ab Spanndurchmesser 6 mm mit Anschlagschraube für Längeneinstellung - Schrumpfverlängerungen - Wuchtgüte und Drehzahl sind aufgelasert - Rundlaufabweichung max. 2 µm - Hohe übertragbare Haltekräfte durch optimale Auslegung

Ausführung: - Ab Spanndurchmesser 6 mm mit Anschlagschraube (Verstellung) - Mit zentraler Kühlmittelzufuhr - Rotationssymmetrisch - Hohe Haltekraft - Optimaler Zugang an die Bearbeitungsstelle - Zum Spannen von kleinen Schaftdurchmessern (Toleranz h6) - Rundlaufgenauigkeit 3 µm - Schlanke Bauweise - Kollisionsfreie Werkstückbearbeitung Anwendung: Zum modularen Verlängern und Reduzieren von Schrumpffutter auf kleinere Durchmesser.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D1 mm 20
g M6 SW 3
l1 mm 150
D2 mm 10
D3 mm 14
l2 mm 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen