Quality Brand Schrumpfverlängerung, Ø-20 - 12 mm, l1 = 150mm

Lieferung in 8 Werktag.

67,14 €

Netto 56,42 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

D1 mm 20
D2 mm 12
g M10 x 1 SW 5
D3 mm 16
l1 mm 150
l2 mm 47
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schrumpfverlängerung

Ausführung: - Werkstoff 1800 N/mm² - Härte 52 + 2 HRC - Außenkontur nach DIN 69882-B gefertigt - Für Induktiv-, Heißluft- und Kontakt-Schrumpfgeräte geeignet - Spannmöglichkeit für Stahl- und Hartmetallschäfte mit Toleranz h6 nach DIN 1835 und 6535 - Durch modulare Bauweise - Schrumpffutter mit Schrumpfverlängerungen - werden größte Bearbeitungstiefen zugängig - Höchste Haltekräfte und Steifigkeit für schwere Zerspanung - Vibrationsarm, dadurch Erhöhung der Werkzeugstandzeit bis zu 400 % - Verschleißfreies Spannen - Einfache Handhabung - Wartungsfrei - Hohe Standardwuchtgüte: Über 25000 minH-1 wird empfohlen, das Futter mit dem Werkzeug direkt auf der Maschine zu wuchten - Ab Spanndurchmesser 6 mm mit Anschlagschraube für Längeneinstellung - Schrumpfverlängerungen - Wuchtgüte und Drehzahl sind aufgelasert - Rundlaufabweichung max. 2 µm - Hohe übertragbare Haltekräfte durch optimale Auslegung

Ausführung: - Ab Spanndurchmesser 6 mm mit Anschlagschraube (Verstellung) - Mit zentraler Kühlmittelzufuhr - Rotationssymmetrisch - Hohe Haltekraft - Optimaler Zugang an die Bearbeitungsstelle - Zum Spannen von kleinen Schaftdurchmessern (Toleranz h6) - Rundlaufgenauigkeit 3 µm - Schlanke Bauweise - Kollisionsfreie Werkstückbearbeitung Anwendung: Zum modularen Verlängern und Reduzieren von Schrumpffutter auf kleinere Durchmesser.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben