Spannleiste, 150 x 43 x 1,7 mm

Artikelnummer: Z00417557
EAN: 4250284773954
Herstellernummer: HS10501-1
Spannleiste, 150 x 43 x 1,7 mm
Inkl. Steuern: 222,83 € VE 1 Paar Netto 187,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannleisten

Ausführung: - Spannleisten aus ferromagnetischem Material - Nach Einschalten wird Werkstück auf die Magnetfläche gedrückt (Niederzugs-Prinzip) - Lieferung paarweise, inklusive Anschlagstift Anwendung: - Zum sicheren Halten von nichtmagnetischen Werkstücken auf einer Magnet-Spannplatte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 150
Breite (mm) 43
Höhe (mm) 1,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen