Stechplatte CTDS 5 mm, TiALN

Artikelnummer: Z00441644
EAN: 4250284757404
Stechplatte CTDS 5 mm, TiALN
Inkl. Steuern: 17,61 € VE 1 Stück Netto 14,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stechdrehplatten CTDS

CTDS Feinschlichten, geschliffene Schneide.

Ausführung: Gefaste Hauptschneide und scharf geschliffene Nebenschneide. Exzellente Spankontrolle bei kleinen Schnitttiefen.

Weitere Breiten und Eckenradien siehe Schnittdatendiagramm, auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 5,00 + 0,25
R (mm) 0,4
ls 4,2
Größe (mm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen