Stechplatte MTNS 3 mm, TiALN

Artikelnummer: Z00441653
EAN: 4250284757497
Quality Brand
Stechplatte MTNS 3 mm, TiALN
Inkl. Steuern: 12,97 € VE 1 Stück Netto 10,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Stechplatte MTNS 3 mm, TiALN ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stechdrehplatten MTNS

MTNS Schruppen, gesinterte Schneide, für C-Stähle und legierte Stähle.

Ausführung: Hauptschneide mit geräumigem Stechspanbrecher. Nebenschneide mit S-förmigem Spanbrecher für exzellente Spankontrolle.

Weitere Breiten und Eckenradien siehe Schnittdatendiagramm, auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 3,00 + 0,15
R (mm) 0,4
ls 3,0
Größe (mm) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen