Stechplatte neutral 3 mm, blank

Artikelnummer: Z00446514
EAN: 4250284757299
Stechplatte neutral 3 mm, blank
Inkl. Steuern: 14,99 € VE 1 Stück Netto 12,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Neutral

Neutral, stabile Schneide, dadurch hohe Vorschübe möglich, Restbutzen.

Ausführung: Alu Horizontalgeschliffene Schneide mit angeflachter Spankammer für highspeed Spanabfuhr. Besonders geeignet für NE-Metalle, Rohre, dünnwandige Teile, labile Teile und Automatenstähle.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S 3,0 + 0,15
R (mm) 0,2
Vorschub f= (mm/U) 0,08-0,2
L mm 20
Größe (mm) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen