Quality Brand Stechplatte neutral 3 mm, TiN

Artikelnummer: Z00446505
EAN: 4250284757206
Quality Brand Stechplatte neutral 3 mm, TiN
Brutto Set-Preis 13,23 € Netto 11,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Neutral

Neutrale, stabile Schneide, dadurch hohe Vorschübe möglich, Restbutzen.

Ausführung: Horizontale, gefaste Hauptschneide mit verstärkten Flanken und geräumiger Spankammer. Besonders geeignet für legierte, rostfreie Stähle sowie für unterbrochene Schnitte.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 20 Millimeter
Größe mm 3 Millimeter
R 0,2 Millimeter
Vorschub f= 0,08-0,2
S 3,0 + 0,15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]