Stechplatte neutral 4 mm, TiN

Artikelnummer: Z00446500
EAN: 4250284757152
Stechplatte neutral 4 mm, TiN
Inkl. Steuern: 18,93 € VE 1 Stück Netto 15,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Neutral

Neutral, stabile Schneide, dadurch hohe Vorschübe möglich, Restbutzen.

Ausführung: Genutete Stechschneide mit verstärkten Flanken und geräumiger, muldenförmiger Spankammer. Anwendung: Sehr gute Spankontrolle bei nahezu allen Zerspanungsmaterialien.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S 4,05
R (mm) 0,2
Vorschub f= (mm/U) 0,08-0,2
L mm 20,10
Größe (mm) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen