Quality Brand Stechplatte neutral 5 mm, TiN

Artikelnummer: Z00446507
EAN: 4250284757220
Quality Brand Stechplatte neutral 5 mm, TiN
Brutto Set-Preis 15,97 € Netto 13,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Neutral

Neutrale, stabile Schneide, dadurch hohe Vorschübe möglich, Restbutzen.

Ausführung: Horizontale, gefaste Hauptschneide mit verstärkten Flanken und geräumiger Spankammer. Besonders geeignet für legierte, rostfreie Stähle sowie für unterbrochene Schnitte.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe mm 5 Millimeter
R 0,2 Millimeter
Vorschub f= 0,08-0,2
S 5,0 + 0,25
L 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]