Verlängerungshülse, ähnl. DIN 2187, MK1, Länge 160 mm

Artikelnummer: Z00424019
EAN: 4019208002422
Verlängerungshülse, ähnl. DIN 2187, MK1, Länge 160 mm
Inkl. Steuern: 11,25 € VE 1 Stück Netto 9,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerungshülsen ähnlich DIN 2187

Ausführung: Normalausführung, Außenkegel geschliffen, Lappen gehärtet. Anwendung: Zum Erweitern, Verlängern und Reduzieren von Maschinenspindeln mit Morsekegel nach DIN 238.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 98,0
Ø D (mm) 30
Außenkegel (MK) 1
l1 mm 160
Innenkegel (MK) 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen