Quality Brand Verlängerungshülse, ähnl. DIN 2187, MK3, Länge 194 mm

Artikelnummer: Z00424024
EAN: 4019208002477
Quality Brand Verlängerungshülse, ähnl. DIN 2187, MK3, Länge 194 mm
Inkl. Steuern: 13,66 € VE 1 Stück Netto 11,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerungshülsen ähnlich DIN 2187

Ausführung: Normalausführung, Außenkegel geschliffen, Lappen gehärtet. Anwendung: Zum Erweitern, Verlängern und Reduzieren von Maschinenspindeln mit Morsekegel nach DIN 238.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D 30 Millimeter
Innenkegel 2 Milligramm pro Quadratzoll
l1 mm 194
Außenkegel 3 Milligramm pro Quadratzoll
l2 mm 100,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen