Quality Brand Verlängerungshülse, ähnl. DIN 2187, MK5, Länge 300 mm

Artikelnummer: Z00424031
EAN: 4019208002583
Quality Brand Verlängerungshülse, ähnl. DIN 2187, MK5, Länge 300 mm
Brutto Set-Preis 26,39 € Netto 22,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerungshülsen ähnlich DIN 2187

Ausführung: Normalausführung, Außenkegel geschliffen, Lappen gehärtet. Anwendung: Zum Erweitern, Verlängern und Reduzieren von Maschinenspindeln mit Morsekegel nach DIN 238.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 300
Außenkegel 5 Milligramm pro Quadratzoll
Ø D 48 Millimeter
l2 mm 150,5
Innenkegel 4 Milligramm pro Quadratzoll

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]