VHM-Gewindefräshalter 14 - 13,2 mm

Artikelnummer: Z00430316
EAN: 4250284762989
VHM-Gewindefräshalter 14 - 13,2 mm
Inkl. Steuern: 249,85 € VE 1 Stück Netto 209,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Gewindefräshalter, lange Ausführung

Ausführung: Mit Innenkühlung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 13,2
D1 mm 10
D2 mm 10
Ersatzteile Schlüssel: 1926950435
Ersatzteile Spannschraube: 1926950305
A mm 14
L mm 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen