Quality Brand VHM-Gewindefräshalter 21 - 21,0 mm

Artikelnummer: Z00430318
EAN: 4250284763009
Quality Brand VHM-Gewindefräshalter 21 - 21,0 mm
Inkl. Steuern: 468,55 € VE 1 Stück Netto 393,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Gewindefräshalter, lange Ausführung

Ausführung: Mit Innenkühlung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 21,0 Millimeter
L 200 Millimeter
A mm 21
D1 mm 16
D2 mm 16
Ersatzteile Schlüssel: 1926950440
Ersatzteile Spannschraube: 1926950310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen