Vierkant-Längsaufnahme, C1, rechts, D 69880, IK, VDI 40, Ø-40

Artikelnummer: Z00436963
EAN: 4260073573122
Vierkant-Längsaufnahme, C1, rechts, D 69880, IK, VDI 40, Ø-40
Inkl. Steuern: 68,26 € VE 1 Stück Netto 57,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Axialhalter C1

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelspritzdüsen. Für axiale Außen- und Innenbearbeitung bei Scheibenrevolvern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 40
D1 mm 40
A mm 85
B mm 85
h mm 80,5
H2 mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen