Vierkant-Längsaufnahme, C2, links, D 69880, IK, VDI 20, Ø-20

Artikelnummer: Z00436964
EAN: 4260073573153
Vierkant-Längsaufnahme, C2, links, D 69880, IK, VDI 20, Ø-20
Inkl. Steuern: 56,83 € VE 1 Stück Netto 47,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Axialhalter C2

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelspritzdüsen. Für axiale Außen- und Innenbearbeitung bei Scheibenrevolvern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

h mm 55,0
B mm 50
H2 mm 16
VDI 20
A mm 52
D1 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen