Werkzeughalter mit Morsekegelaufnahme, VDI 20, Ø-20, MK1

Artikelnummer: Z00424469
EAN: 4260073574396
Werkzeughalter mit Morsekegelaufnahme, VDI 20, Ø-20, MK1
Inkl. Steuern: 54,73 € VE 1 Stück Netto 45,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeughalter mit Morsekegelaufnahme

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Mit äußerer Kühlmittelzufuhr verschließbar. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschäften und Austreiblappen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 1
VDI 20
D1 mm 20
D2 mm 50
B mm 22
h mm 20,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen