Werkzeughalter mit Morsekegelaufnahme, VDI 40, Ø-40, MK4

Artikelnummer: Z00424474
EAN: 4260073574495
Werkzeughalter mit Morsekegelaufnahme, VDI 40, Ø-40, MK4
Inkl. Steuern: 60,75 € VE 1 Stück Netto 51,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkzeughalter mit Morsekegelaufnahme

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Mit äußerer Kühlmittelzufuhr verschließbar. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschäften und Austreiblappen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D1 mm 40
VDI 40
D2 mm 83
B1 mm 22
MK 4
B mm 80
d4 mm 68
h mm 32,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen