Quality Brand Whistle-Notch-Aufnahme, DIN 69893, Form A, Toleranz H4, HSK-A100, d=10mm

Artikelnummer: Z00436396
EAN: 4250122620884
Quality Brand Whistle-Notch-Aufnahme, DIN 69893, Form A, Toleranz H4, HSK-A100, d=10mm
Brutto Set-Preis 109,03 € Netto 91,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Whistle-Notch-Aufnahmen

Ausführung: Bohrungstoleranz H4. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit 2° schräger Mitnahmefläche, nach DIN 1835 E.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 35 Millimeter
HSK-A 100
A mm 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]