Quality Brand Zwischenhülse, DIN 2080, SK40, MK2, A = 50 mm, Ø-32 mm

Artikelnummer: Z00445065
EAN: 4250122600480
Quality Brand Zwischenhülse, DIN 2080, SK40, MK2, A = 50 mm, Ø-32 mm
Inkl. Steuern: 33,55 € VE 1 Stück Netto 28,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Für Werkzeuge mit Austreiblappen DIN 6383

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreiblappen.

Anwendung: Zur Reduzierung von Werkzeugen mit Morsekegel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 50
SK 40
Ø 32 Millimeter
Morse 2 Milligramm pro Quadratzoll
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen