Zwischenhülse, DIN 2080, SK40, MK4, A = 95 mm, Ø-48 mm

Artikelnummer: Z00445076
EAN: 4250122600596
Zwischenhülse, DIN 2080, SK40, MK4, A = 95 mm, Ø-48 mm
Inkl. Steuern: 77,18 € VE 1 Stück Netto 64,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Werkzeuge mit Anzugsgewinde DIN 6364

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Für Werkzeuge mit Morsekegel und Anzugsgewinde.

Anwendung: Zur Reduzierung von Werkzeugen mit Morsekegel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
Morse (MK) 4
Ø (mm) 48
A mm 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen