Zwischenhülse für MK-Werkzeuge, DIN 69871, Form AD, SK50, MK1, Ø-25 mm

Artikelnummer: Z00447574
EAN: 4250122604853
Zwischenhülse für MK-Werkzeuge, DIN 69871, Form AD, SK50, MK1, Ø-25 mm
Inkl. Steuern: 40,86 € VE 1 Stück Netto 34,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Werkzeuge mit Austreiblappen DIN 6383

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25.000 min-1 auf Anfrage. Hinweis: Schaftausführung JIS B 6339 (MAS BT) ab Herstellerwerk lieferbar.

Anwendung: Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreiblappen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 50
Morse (MK) 1
Ø (mm) 25
A mm 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen