Quality Brand Zwischenhülse für MK-Werkzeuge, DIN 69871, Form A, SK40, MK1, Ø-25 mm

Artikelnummer: Z00447579
EAN: 4250122605034
Quality Brand Zwischenhülse für MK-Werkzeuge, DIN 69871, Form A, SK40, MK1, Ø-25 mm
Inkl. Steuern: 56,11 € VE 1 Stück Netto 47,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Für Werkzeuge mit Anzugsgewinde DIN 6364

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Mehrpreis für Feinwuchten G2,5 bei 25.000 min-1 auf Anfrage. Hinweis: Schaftausführung JIS B 6339 (MAS BT) ab Herstellerwerk lieferbar.

Anwendung: Für Werkzeuge mit Morsekegel und Anzugsgewinde.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Morse 1 Milligramm pro Quadratzoll
Ø 25 Millimeter
A mm 50
SK 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen