Zwischenhülse/ Reduzierhülse, DIN 69871, Form A, SK40, Ø-63, A=100, SK40

Artikelnummer: Z00445036
EAN: 4250122605164
Zwischenhülse/ Reduzierhülse, DIN 69871, Form A, SK40, Ø-63, A=100, SK40
Inkl. Steuern: 85,89 € VE 1 Stück Netto 72,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zwischenhülsen/ Reduzierhülsen

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Anwendung: Zur Aufnahme und Reduzierung von Steilkegeln nach DIN 69871 und DIN 2080.

Hinweis: Schaftausführung JIS B 6339 (MAS BT) ab Herstellerwerk lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
Ø (mm) 63
A mm 100
Innenkegel SK 40/DIN 2080
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen