Robert Koch Anzugsbolzen, DIN 69872, Form A, SK40, M16, Ø-19, L1=54

Artikelnummer: Z00445040
EAN: 4250284768837
Robert Koch Anzugsbolzen, DIN 69872, Form A, SK40, M16, Ø-19, L1=54
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisions-Ausführung

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm²; einsatzgehärtet HRC 56. Anwendung: Zum Einschrauben in Werkzeugschäfte nach DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS 403 BT). Die Anzugsbolzen dienen zum maschinellen Einziehen von Steilkegelwerkzeugen in Maschinen mit und ohne automatischem Werkzeugwechsler.

Ausführung: Präzisionsausführung mit Kühlmittelbohrung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d5 M16
D2 mm 14
D1 mm 19
d4 mm 17
I3 20 Millimeter
I1 mm 54
SK 40
D3 mm 23
I2 26 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen