Robert Koch Anzugsbolzen, ISO 7388/2, Typ B, SK40, M16, Ø-18,95 mm, L1=44,5 mm

Artikelnummer: Z00445046
EAN: 4250284768912
Robert Koch Anzugsbolzen, ISO 7388/2, Typ B, SK40, M16, Ø-18,95 mm, L1=44,5 mm
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Ausführung

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm²; einsatzgehärtet HRC 56. Anwendung: Zum Einschrauben in Werkzeugschäfte nach DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS 403 BT). Die Anzugsbolzen dienen zum maschinellen Einziehen von Steilkegelwerkzeugen in Maschinen mit und ohne automatischem Werkzeugwechsler.

Ausführung: Standardausführung mit Kühlmittelbohrung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
d5 M16
I3 11,15 Millimeter
D2 mm 12,95
I2 16,40 Millimeter
d4 mm 17
D1 mm 18,95
D3 mm 22,5
I1 mm 44,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen