Robert Koch Anzugsbolzen, ISO 7388/2, Typ B, SK50, M16, Ø-29,10 mm, L1=65,5 mm

Artikelnummer: Z00436326
EAN: 4250284768943
Robert Koch Anzugsbolzen, ISO 7388/2, Typ B, SK50, M16, Ø-29,10 mm, L1=65,5 mm
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Anzugbolzen ISO 7388/2 Typ B ohne Kühlmittelbohrung

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm²; einsatzgehärtet HRC 56. Anwendung: Zum Einschrauben in Werkzeugschäfte nach DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS 403 BT). Die Anzugsbolzen dienen zum maschinellen Einziehen von Steilkegelwerkzeugen in Maschinen mit und ohne automatischem Werkzeugwechsler.

Ausführung: Präzisionsausführung, ohne Kühlmittelbohrung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

I3 17,95 Millimeter
SK 50
d4 mm 25
I1 mm 65,5
d5 M24
D2 mm 19,60
I2 25,55 Millimeter
D1 mm 29,10
D3 mm 36,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen