Ringnut-Bolzen, JIS B 6339, SK50, ohne Kühlmittelbohrung, 60°, l1 = 85 mm

Artikelnummer: Z00436330
EAN: 4250284769049
Ringnut-Bolzen, JIS B 6339, SK50, ohne Kühlmittelbohrung, 60°, l1 = 85 mm
Inkl. Steuern: 8,89 € VE 1 Stück Netto 7,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

JIS B 6339 (MAS BT)

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm²; einsatzgehärtet HRC 56. Anwendung: Zum Einschrauben in Werkzeugschäfte nach DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS 403 BT). Die Anzugsbolzen dienen zum maschinellen Einziehen von Steilkegelwerkzeugen in Maschinen mit und ohne automatischem Werkzeugwechsler.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 50
D1 mm 23
D2 mm 17
D3 mm 38
d4 mm 25
d5 M24
alpha Grad 60°
I1 mm 85
I2 (mm) 45
I3 (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen