Ringnut-Bolzen, SK40, mit Innengewinde, l1 0 53 mm

Artikelnummer: Z00445052
EAN: 4250284768998
ROBERT KOCH
Ringnut-Bolzen, SK40, mit Innengewinde, l1 0 53 mm
Inkl. Steuern: 7,26 € VE 1 Stück Netto 6,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Innengewinde

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm²; einsatzgehärtet HRC 56. Anwendung: Zum Einschrauben in Werkzeugschäfte nach DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS 403 BT). Die Anzugsbolzen dienen zum maschinellen Einziehen von Steilkegelwerkzeugen in Maschinen mit und ohne automatischem Werkzeugwechsler.

Ausführung: Präzisionsausführung, mit Innengewinde.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
D1 mm 25,0
D2 mm 21,1
d3 M16
d4 mm 17
d5 M16
I1 mm 53
I2 (mm) 25
I3 (mm) 13,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen