Bohrer- und Reibbahlen-Verlängerung, ähnl. DIN 2187, MK2, Länge 200 mm

Artikelnummer: Z00424032
EAN: 4019208002743
Bohrer- und Reibbahlen-Verlängerung, ähnl. DIN 2187, MK2, Länge 200 mm
Inkl. Steuern: 23,34 € VE 1 Stück Netto 19,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrer- und Reibahlen-Verlängerungen

Ausführung: Normalausführung, Kegel außen geschliffen. Anwendung: Zum Verlängern von Maschinenspindeln mit Morsekegel nach DIN 238.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l2 mm 125,0
Ø D (mm) 25
Außenkegel (MK) 2
l1 mm 200
Innenkegel (MK) 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen