RÖHm Bohrer- und Reibbahlen-Verlängerung, ähnl. DIN 2187, MK2, Länge 500 mm

Artikelnummer: Z00424035
EAN: 4019208002798
RÖHm Bohrer- und Reibbahlen-Verlängerung, ähnl. DIN 2187, MK2, Länge 500 mm
Brutto Set-Preis 38,28 € Netto 32,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrer- und Reibahlen-Verlängerungen

Ausführung: Normalausführung, Kegel außen geschliffen. Anwendung: Zum Verlängern von Maschinenspindeln mit Morsekegel nach DIN 238.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D 25 Millimeter
Innenkegel 2 Milligramm pro Quadratzoll
l1 mm 500
Außenkegel 2 Milligramm pro Quadratzoll
l2 mm 425,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]