Bohrer- und Reibbahlen-Verlängerung, ähnl. DIN 2187, MK4, Länge 300 mm

Artikelnummer: Z00424039
EAN: 4019208002880
Bohrer- und Reibbahlen-Verlängerung, ähnl. DIN 2187, MK4, Länge 300 mm
Inkl. Steuern: 36,45 € VE 1 Stück Netto 30,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrer- und Reibahlen-Verlängerungen

Ausführung: Normalausführung, Kegel außen geschliffen. Anwendung: Zum Verlängern von Maschinenspindeln mit Morsekegel nach DIN 238.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenkegel 4 Milligramm pro Quadratzoll
l1 mm 300
Ø D 40 Millimeter
l2 mm 182,5
Außenkegel 4 Milligramm pro Quadratzoll
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen