Einsatz für Hohlkörper, Größe 104, 60°, A = 35 mm

Artikelnummer: Z00448846
EAN: 4019208017648
Einsatz für Hohlkörper, Größe 104, 60°, A = 35 mm
Inkl. Steuern: 37,62 € VE 1 Stück Netto 31,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsätze für Hohlkörper

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 60°
A mm 35
J mm 15
F mm 24
Größe 104
G mm 26,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen