Einsatz verlängert, Größe 102 mm, 60°, A = 14 mm

Artikelnummer: Z00448839
EAN: 4019208017754
Röhm
Einsatz verlängert, Größe 102 mm, 60°, A = 14 mm
Inkl. Steuern: 26,38 € VE 1 Stück Netto 22,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsätze, verlängert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 60°
A mm 14
J mm 6,0
F mm 18
Größe 102
G mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen