Einsatz für zentrumlose Werkstücke, Ausführung A, Größe 102, 60°, L = 25

Artikelnummer: Z00448851
EAN: 4019208017693
Röhm
Einsatz für zentrumlose Werkstücke, Ausführung A, Größe 102, 60°, L = 25
Inkl. Steuern: 67,14 € VE 1 Stück Netto 56,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsätze für zentrumlose Werkstücke, Ausführung A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M mm 20
n (mm) 10
Winkel 60°
L mm 25
F mm 18
Größe 102
G mm 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen