RÖHm Einsatz für zentrumlose Werkstücke, Ausführung A, Größe 104, 60°, L = 35

Artikelnummer: Z00448852
EAN: 4019208017709
RÖHm Einsatz für zentrumlose Werkstücke, Ausführung A, Größe 104, 60°, L = 35
Brutto Set-Preis 105,31 € Netto 88,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsätze für zentrumlose Werkstücke, Ausführung A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm 24
L 35 Millimeter
Winkel 60°
Größe 104
n 15 Millimeter
G mm 24
M mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]