Einsatz für zentrumlose Werkstücke, Ausführung A, Größe 106, 60°, L = 45

Artikelnummer: Z00448853
EAN: 4019208017716
Röhm
Einsatz für zentrumlose Werkstücke, Ausführung A, Größe 106, 60°, L = 45
Inkl. Steuern: 91,56 € VE 1 Stück Netto 76,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsätze für zentrumlose Werkstücke, Ausführung A

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M mm 40
n (mm) 25
Winkel 60°
L mm 45
F mm 24
Größe 106
G mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen