Einsatz für zentrumlose Werkstücke, Ausführung B, Größe 108, 60°, L = 40

Artikelnummer: Z00448860
EAN: 4019208064482
Einsatz für zentrumlose Werkstücke, Ausführung B, Größe 108, 60°, L = 40
Inkl. Steuern: 84,74 € VE 1 Stück Netto 71,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsätze für zentrumlose Werkstücke, Ausführung B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M mm 35
n (mm) 20
Winkel 60°
L mm 40
F mm 30
Größe 108
G mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen