Kraftspanner-NC RBA Gr.1 92mm Röhm

Artikelnummer: Z00296161
EAN: 4019208054209
Herstellernummer: 153394
Röhm
Kraftspanner-NC RBA Gr.1 92mm Röhm
Inkl. Steuern: 1.827,65 € VE 1 Stück Netto 1.535,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

NC-Kraftspanner RBA - mechanisch/hydraulisch Ausführung: Mechanischer, hydraulischer Antrieb mit Handkurbel. Körper aus Stahl, mit fester Spannbacke einheitlich im Gesenk geschmiedet, alle Verschleißteile, vor allem die Backenführung, sind gehärtet und geschliffen. Die schmale Ausführung erlaubt eine platzsparende Aufspannung nebeneinander. Genaue Höhenabstimmung ± 0,01 mm auf Kundenwunsch. Blockiereinrichtung für Vorspannen von Werkstücken. Selbsttätige Nachspannung in Hydraulikeinheit durch eingebaute Tellerfedern. Mit grundseitiger, seitlicher oder stirnseitiger Aufspannmöglichkeit (stirnseitige Aufspannung mit Abstützwinkel). Eine Gasfeder sichert die entriegelte Backe gegen Herunterfallen. Schnelle Spannbereichsverstellung über Absteckbolzen. Eine kurze Ausführung der beweglichen Backe (aus Stahl) ergibt eine kurze Baulänge auch bei max. Spannweite. Auf der festen und beweglichen Backe können zusätzlich Stufenbacken (siehe Zubehör) oder spezielle Formbacken befestigt werden. Robuste Flachbahnführung der beweglichen Backe. Die Antriebsspindel ist gegen Schmutz und Späne geschützt. Anwendung: Für den universellen Einsatz auf Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Hinweis: Formbacken und Winkelantrieb auf Anfrage. Attribute: Backenbreite: 92 mm, Gesamtlänge: 490 mm, Gewicht ca.: 15,5 kg, Größe: 1 , Spannkraft: 25 kN, Spannweite: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 25
Spannweite (mm) 100
Backenbreite (mm) 92
Gesamtlänge (mm) 490
Gewicht, ca. (kg) 15,5
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen