Mitnehmerscheibe, Laufrichtung links, Spannkreis-Ø-40 mm, 41 - 80 mm

Artikelnummer: Z00448959
EAN: 4019208019970
Röhm
Mitnehmerscheibe, Laufrichtung links, Spannkreis-Ø-40 mm, 41 - 80 mm
Inkl. Steuern: 122,00 € VE 1 Stück Netto 102,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Laufrichtung links

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkreis-Ø S (mm) 40
C mm 24
Drehbereich (mm) 41 - 80
B mm 20
Für Zentrierspitze Ø-A (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen