Mitnehmerscheiben, direktverzahnt, Laufrichtung rechts, Ø-8 mm, 9 - 16 mm

Artikelnummer: Z00448941
EAN: 4019208019789
Röhm
Mitnehmerscheiben, direktverzahnt, Laufrichtung rechts, Ø-8 mm, 9 - 16 mm
Inkl. Steuern: 78,49 € VE 1 Stück Netto 65,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Laufrichtung rechts

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkreis-Ø S (mm) 8
Ø (mm) 4
C mm 38
Drehbereich (mm) 9 - 16
B mm 4,5
Für Zentrierspitze Ø-A (mm) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen