Mitnehmerscheiben, direktverzahnt, Laufrichtung links, Ø-20 mm, 21 - 40 mm

Artikelnummer: Z00448952
EAN: 4019208019949
Mitnehmerscheiben, direktverzahnt, Laufrichtung links, Ø-20 mm, 21 - 40 mm
Inkl. Steuern: 78,48 € VE 1 Stück Netto 65,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Laufrichtung links

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkreis-Ø S (mm) 20
Ø (mm) 8
C mm 30
Drehbereich (mm) 21 - 40
B mm 13,0
Für Zentrierspitze Ø-A (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen