Spannbacke SGN Gr.2 113mm Röhm

Artikelnummer: Z00296166
EAN: 4019208054070
Herstellernummer: 152753
Röhm
Spannbacke SGN Gr.2 113mm Röhm
Inkl. Steuern: 65,09 € VE 1 Stück Netto 54,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Normalbacke Typ SGN passend für Maschinenschraubstock Modell RS/UZ/RBA Ausführung: Für Maschinenschraubstöcke RS (Bestell-Nr. 3823), UZ (Bestell-Nr. 3828) und RBA (Bestell-Nr. 3838). Ausführung: Glatt geschliffen. Eine Seite glatt, eine Seite gerillt. Attribute: Backenbreite: 113 mm, für Größe: 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 113
für Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen