Spannbacke SGN Gr.6 250mm Röhm

Artikelnummer: Z00296170
EAN: 4019208054155
Herstellernummer: 152761
Spannbacke SGN Gr.6 250mm Röhm
Inkl. Steuern: 209,76 € VE 1 Stück Netto 176,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Normalbacke Typ SGN passend für Maschinenschraubstock Modell RS/UZ/RBA Ausführung: Für Maschinenschraubstöcke RS (Bestell-Nr. 3823), UZ (Bestell-Nr. 3828) und RBA (Bestell-Nr. 3838). Ausführung: Glatt geschliffen. Eine Seite glatt, eine Seite gerillt. Attribute: Backenbreite: 250 mm, für Größe: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 250
für Größe 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen