Standard-Drehplatten, Größe 2, A=242

Artikelnummer: Z00448973
EAN: 4019208189277
Standard-Drehplatten, Größe 2, A=242
Inkl. Steuern: 273,00 € VE 1 Stück Netto 229,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standard-Drehplatten

Ausführung: Geschliffener Auflagerand zur Abstützung des Schraubstockes, Gradeinteilung. Mit Befestigungsschrauben und Nutensteinen. Anwendung: Für Maschinen-Schraubstöcke RÖHM Typ RS = Bestell-Nr.: 22 0385..., Typ RB = Bestell-Nr.: 22 0450...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P M12
V mm 28
Ø (mm) 14
C mm 30
A mm 242
B mm 134,5
für Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen