Standard-Drehplatten, Größe 4, A=340

Artikelnummer: Z00448975
EAN: 4019208189291
Standard-Drehplatten, Größe 4, A=340
Inkl. Steuern: 392,78 € VE 1 Stück Netto 330,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standard-Drehplatten

Ausführung: Geschliffener Auflagerand zur Abstützung des Schraubstockes, Gradeinteilung. Mit Befestigungsschrauben und Nutensteinen. Anwendung: Für Maschinen-Schraubstöcke RÖHM Typ RS = Bestell-Nr.: 22 0385..., Typ RB = Bestell-Nr.: 22 0450...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P M16
V mm 28
Ø (mm) 18
C mm 34
A mm 340
B mm 201,0
für Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen