Zahnkr.-Bohrfutter Prima 0,5- 6,5mm E6,3 1/4 Röhm

Artikelnummer: Z00293839
EAN: 4019208094762
Herstellernummer: 368292
Röhm
Zahnkr.-Bohrfutter Prima 0,5- 6,5mm E6,3 1/4 Röhm
Inkl. Steuern: 34,49 € VE 1 Stück Netto 28,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnkranz-Bohrfutter Prima Ausführung: Für Rechts- und Linkslauf geeignet. Anwendung: Für stationäre und handgeführte Bohrmaschinen, insbesondere für Schrauber mit Sechskant-Aufnahme 1/4 . Attribute: Aufnahme: E6,3 , Außen-Ø: 29,3 mm, Größe: 6L mm, Länge geöffnet: 42,5 mm, Länge geschlossen: 53,0 mm, Spannbereich: 0,5-6,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 0,5-6,5
Länge geöffnet (mm) 42,5
Länge geschlossen (mm) 53,0
Aufnahme E6,3
Außen-Ø (mm) 29,3
Größe (mm) 6L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen